DIETZEL - DIE017499 PVC-Kabelschutz-Steckbogen, A110mm, 45A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro interno - 110.8 mm
Diametro esterno - 117 mm
Superficie - Non trattato
Angolo di curvatura - 45 °
Confezione
1 PZ
EAN
9002579174992
Codice prodotto
DIE017499
Cod. produttore
017499
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Diametro interno:
110.8 mm
Diametro esterno:
117 mm
Superficie:
Non trattato
Angolo di curvatura:
45 °
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Superficie lucida:
no
Modello:
Rigido
Forma:
Esterno e interno liscio


