DIETZEL - DIE017490 PVC-Kabelschutz-Doppelsteckmuffe A 110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Diametro interno - 110.8 mm
Colore - Nero
Diametro esterno - 116.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579174909
Codice prodotto
DIE017490
Cod. produttore
017490
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Diametro interno:
110.8 mm
Colore:
Nero
Diametro esterno:
116.3 mm
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Superficie lucida:
no