DIETZEL - DIE017308 Gegenmutter, PG 36, Polyamid, halogenfre

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
1 PZ
EAN
9002579173087
Codice prodotto
DIE017308
Cod. produttore
017308
Produttore
DIE
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
36
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.5 mm
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Superficie:
Altri
Resistente agli urti:
no