pagina iniziale

DIETZEL - DIE017273 Winkelverschraubung, M12x1,5 mm, 90A^, I

copiacopia
DIETZEL - DIE017273 Winkelverschraubung, M12x1,5 mm, 90A^, I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello - Angolato 90°

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - M12x1.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579172738

Codice prodotto

DIE017273

Cod. produttore

017273

Produttore

DIE

Diametro nominale:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello:

Angolato 90°

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

M12x1.5

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza complessiva:

39 mm

Altezza complessiva:

28.3 mm

Passi per pollice:

0

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Grigio

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Materiale:

PP (Polipropilene)

Diametro interno minimo:

0 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-25...105 °C