DIETZEL - DIE016853 PE-Druckrohr A 20 mm, 10 bar, schwarz m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Modello - Pieghevole
Diametro esterno - 20 mm
Forma - Esterno e interno liscio
Confezione
1 M
EAN
9002579168533
Codice prodotto
DIE016853
Cod. produttore
016853
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Modello:
Pieghevole
Diametro esterno:
20 mm
Forma:
Esterno e interno liscio
Diametro interno:
14.6 mm
Superficie:
Non trattato
Superficie lucida:
no
Trasparente:
no


