DIETZEL - DIE015913 Winkel mit Flansch, A 50 mm, IP65, Poly

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 50 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Modello - Altri
Tipo di costruzione - Flangia
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
1 PZ
EAN
9002579159135
Codice prodotto
DIE015913
Cod. produttore
015913
Produttore
DIE
Diametro nominale:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Modello:
Altri
Tipo di costruzione:
Flangia
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Altri
Lunghezza complessiva:
129.3 mm
Altezza complessiva:
76 mm
Passi per pollice:
0
Colore:
Grigio
Lunghezza della filettatura:
0 mm
Materiale:
PP (Polipropilene)
Materiale guarnizione:
TPE (Elastomero termoplastico)
Diametro interno minimo:
0 mm
Diametro esterno massimo:
0 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-25...105 °C


