pagina iniziale

DIETZEL - DIE015324 Winkel mit Flansch, A˜ 50 mm, IP54, PPO,

copiacopia
DIETZEL - DIE015324 Winkel mit Flansch, A˜ 50 mm, IP54, PPO,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 50 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello - Altri

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Con ghiera filettata girevole - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579153249

Codice prodotto

DIE015324

Cod. produttore

015324

Produttore

DIE

Diametro nominale:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello:

Altri

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Altri

Tipo di filettatura:

Altri

Lunghezza complessiva:

129.5 mm

Altezza complessiva:

76 mm

Colore:

Nero

Materiale:

PP (Polipropilene)

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no