pagina iniziale

DIETZEL - DIE015072 Winkel mit Flansch, A˜ 40 mm, IP54, Poly

copiacopia
DIETZEL - DIE015072 Winkel mit Flansch, A˜ 40 mm, IP54, Poly

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello - Altri

  • Tipo di costruzione - Flangia

  • Con ghiera filettata girevole - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579150729

Codice prodotto

DIE015072

Cod. produttore

015072

Produttore

DIE

Diametro nominale:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello:

Altri

Tipo di costruzione:

Flangia

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Altri

Lunghezza complessiva:

110.5 mm

Altezza complessiva:

62 mm

Passi per pollice:

0

Colore:

Grigio

Lunghezza della filettatura:

0 mm

Materiale:

PP (Polipropilene)

Diametro interno minimo:

0 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-25...105 °C