DIETZEL - DIE014364 PE-Kabelschutz-Halbschalen-Bogenelemente

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro interno - 165 mm
Diametro esterno - 214 mm
Superficie - Non trattato
Angolo di curvatura - 15 °
Confezione
1 PZ
EAN
9002579143646
Codice prodotto
DIE014364
Cod. produttore
014364
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Diametro interno:
165 mm
Diametro esterno:
214 mm
Superficie:
Non trattato
Angolo di curvatura:
15 °
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Colore:
Rosso
Superficie lucida:
no
Modello:
Pieghevole
Forma:
Esterno e interno liscio


