DIETZEL - DIE014363 PE-Kabelschutz-Halbschalen-Bogenelemente

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro interno - 134 mm
Diametro esterno - 190 mm
Superficie - Non trattato
Angolo di curvatura - 15 °
Confezione
1 PZ
EAN
9002579143639
Codice prodotto
DIE014363
Cod. produttore
014363
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Diametro interno:
134 mm
Diametro esterno:
190 mm
Superficie:
Non trattato
Angolo di curvatura:
15 °
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Colore:
Rosso
Superficie lucida:
no
Modello:
Pieghevole
Forma:
Esterno e interno liscio


