DIETZEL - DIE013721 PE-Kabelschutz-Halbschale, A 160 mm, Sy

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - A forma di tetto
Lunghezza - 1000 mm
Larghezza - 214 mm
Qualità del materiale - PE (polietilene)
Colore - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
9002579137218
Codice prodotto
DIE013721
Cod. produttore
013721
Produttore
DIE
Forma:
A forma di tetto
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
214 mm
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Colore:
Rosso
Con iscrizione:
no