pagina iniziale

DIETZEL - DIE013676 Gegenmutter, PG 21, Polyamid, halogenfre

copiacopia
DIETZEL - DIE013676 Gegenmutter, PG 21, Polyamid, halogenfre

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579136761

Codice prodotto

DIE013676

Cod. produttore

013676

Produttore

DIE

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

21

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.5 mm

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Superficie:

Altri

Resistente agli urti:

no