DIETZEL - DIE013591 PE-Kabelschutz-Halbschale, A 90 mm, Sys

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - A forma di tetto
Lunghezza - 1000 mm
Larghezza - 141 mm
Qualità del materiale - PE (polietilene)
Colore - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
9002579135917
Codice prodotto
DIE013591
Cod. produttore
013591
Produttore
DIE
Forma:
A forma di tetto
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
141 mm
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Colore:
Rosso
Con iscrizione:
no


