DIETZEL - DIE013255 HFT-Panzerflexrohr,A50mm,biegsam,hochte

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 50 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 38.5 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Materiale - PO (Poliolefine)
Confezione
1 M
EAN
9002579132558
Codice prodotto
DIE013255
Cod. produttore
013255
Produttore
DIE
Diametro esterno:
50 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
38.5 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Materiale:
PO (Poliolefine)
Privo di alogeni:
sì
Ritardante la fiamma:
sì
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
no
Installabile all'esterno:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Installabile nel cemento:
no
Installabile sul legno:
sì
Temperatura di esercizio:
-45...150 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Installabile sottopavimento:
no
Idoneo per posa interrata:
no