DIETZEL - DIE013026 Kabelschelle, fA1/4r A 60-64 mm, C-Prof

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio
Campo di serraggio - 60...64 mm
Metodo di montaggio - Profilo per montaggio guide
Numero massimo di cavi - 1
Materiale della vite - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4040918013385
Codice prodotto
DIE013026
Cod. produttore
013026
Produttore
DIE
Materiale del collare:
Acciaio
Campo di serraggio:
60...64 mm
Metodo di montaggio:
Profilo per montaggio guide
Numero massimo di cavi:
1
Materiale della vite:
Acciaio
Superficie del collare:
Zincato a caldo
Per tubi con diametro metrico di:
60
Privo di alogeni:
sì
Superficie della vite:
Zincato elettroliticamente