DIETZEL - DIE013003 PVC-Panzerkasten, ohne VorprAgung, 300x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Forma - Rettangolare 
- Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno 
- Metodo di montaggio - Universale 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Colore - Grigio 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
9002579130035
Codice prodotto
DIE013003
Cod. produttore
013003
Produttore
DIE
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Universale
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore:
Grigio
Ingresso sul fondo:
no
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
200 mm
Profondità:
64 mm
Diametro:
0 mm
Ampliabile:
no
Tipo di foratura:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Coperchio di montaggio
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Possibile fissaggio con colata:
no
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Tensione nominale di isolamento Ui:
690 V
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
no
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno


