DIETZEL - DIE012906 HFT-Kabelschutzschlauch,A32mm,flexibel,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - PA (Poliammide) 
- Colore - Grigio 
- Diametro esterno - 32 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP54 
- Diametro nominale - 32 mm 
Confezione
- 1 M 
EAN
9002579129060
Codice prodotto
DIE012906
Cod. produttore
012906
Produttore
DIE
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Diametro esterno:
32 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Diametro nominale:
32 mm
Diametro interno:
25.6 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di esercizio:
-25...105 °C
Raggio di curvatura, statico:
160 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
sì
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no