DIETZEL - DIE012903 HFT-Kabelschutzschlauch,A16mm,flexibel,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Grigio
Diametro esterno - 16 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Diametro nominale - 16 mm
Confezione
1 M
EAN
9002579129039
Codice prodotto
DIE012903
Cod. produttore
012903
Produttore
DIE
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Diametro esterno:
16 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Diametro nominale:
16 mm
Diametro interno:
11.6 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di esercizio:
-25...105 °C
Raggio di curvatura, statico:
80 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
sì
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no


