pagina iniziale

DIETZEL - DIE012714 Winkelverschraubung, M32x1,5 mm, 90A^, I

copiacopia
DIETZEL - DIE012714 Winkelverschraubung, M32x1,5 mm, 90A^, I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 32 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Modello - Angolato 90°

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - M32x1.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579127141

Codice prodotto

DIE012714

Cod. produttore

012714

Produttore

DIE

Diametro nominale:

32 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Modello:

Angolato 90°

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

M32x1.5

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza complessiva:

77.4 mm

Altezza complessiva:

60 mm

Passi per pollice:

0

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Grigio

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Materiale:

PP (Polipropilene)

Materiale guarnizione:

TPE (Elastomero termoplastico)

Diametro interno minimo:

0 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-25...105 °C