DIETZEL - DIE012709 Schlauchverschraubung,A25mm,M25x1,5mm,g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M25x1.5
Confezione
1 PZ
EAN
9002579127097
Codice prodotto
DIE012709
Cod. produttore
012709
Produttore
DIE
Diametro nominale:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M25x1.5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
30.4 mm
Altezza complessiva:
37.2 mm
Passi per pollice:
0
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Materiale:
PP (Polipropilene)
Materiale guarnizione:
TPE (Elastomero termoplastico)
Diametro interno minimo:
0 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-25...105 °C