DIETZEL - DIE011924 PE-Kabelschutz-Halbschale, A 110 mm, Sy

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - A forma di tetto
Lunghezza - 1000 mm
Larghezza - 165 mm
Qualità del materiale - PE (polietilene)
Colore - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
9002579119245
Codice prodotto
DIE011924
Cod. produttore
011924
Produttore
DIE
Forma:
A forma di tetto
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
165 mm
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Colore:
Rosso
Con iscrizione:
no