DIETZEL - DIE011077 Isolierwanne, A 65-70 mm, Polyethylen

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Controcoppa
Campo di serraggio - 65...70 mm
Adatto per cavi di diametro massimo - 70 mm
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4040918059765
Codice prodotto
DIE011077
Cod. produttore
011077
Produttore
DIE
Modello:
Controcoppa
Campo di serraggio:
65...70 mm
Adatto per cavi di diametro massimo:
70 mm
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato


