DIETZEL - DIE011073 Isolierwanne, A 49-52 mm, Polyethylen

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Controcoppa
Campo di serraggio - 48...52 mm
Adatto per cavi di diametro massimo - 52 mm
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4040918059697
Codice prodotto
DIE011073
Cod. produttore
011073
Produttore
DIE
Modello:
Controcoppa
Campo di serraggio:
48...52 mm
Adatto per cavi di diametro massimo:
52 mm
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato