pagina iniziale

DIETZEL - DIE009675 HFT-Anschlussverschraubung, A˜ 25 mm, ge

copiacopia
DIETZEL - DIE009675 HFT-Anschlussverschraubung, A˜ 25 mm, ge

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Tipo di costruzione - Filettatura interna

  • Tipo di connessione - Connettore

  • Modello - Lineare

  • Con ghiera filettata girevole - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579096751

Codice prodotto

DIE009675

Cod. produttore

009675

Produttore

DIE

Diametro nominale:

25 mm

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Tipo di connessione:

Connettore

Modello:

Lineare

Con ghiera filettata girevole:

no

Dimensione della filettatura:

M25x1.5

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Monopezzo:

no

Con supporto integrato:

no

Materiale del pressatubo:

Altri

Diametro interno minimo:

0 mm

Diametro esterno massimo:

25 mm

Altezza complessiva:

0 mm

Lunghezza complessiva:

45 mm

Colore:

Nero

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no