pagina iniziale

DIETZEL - DIE009660 HFT-Abzweigdose, A˜ 32 mm, T-Form, A˜ 80

copiacopia
DIETZEL - DIE009660 HFT-Abzweigdose, A˜ 32 mm, T-Form, A˜ 80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004250997

Codice prodotto

DIE009660

Cod. produttore

009660

Produttore

DIE

HFCB xx/3 SW, Runddose, HFT-Abzweigdose, T-Form, schwarz (RAL 9005), mit 2 Schraubdomen, Schraubennormabstand 50,8 mm (2'') für Rohrdimensionen 16 bis 25 bzw. 65 mm für Rohrdimension 32, mit Messingeinsätzen M 4, ohne Deckel, Runddose für Aufputzmontage mit 2 Befestigungslaschen, Standard-Befestigungsschraubenabstand 50,8 mm (2'') für Rohrdurchmesser 20 mm, 25 mm oder 32 mm, mit Messingeinsätzen M 4, ohne Deckel