pagina iniziale

DIETZEL - DIE009650 HFT-Durchgangsdose, A˜ 20 mm, A˜ 65x32 m

copiacopia
DIETZEL - DIE009650 HFT-Durchgangsdose, A˜ 20 mm, A˜ 65x32 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004250140

Codice prodotto

DIE009650

Cod. produttore

009650

Produttore

DIE

HFCB xx/2 SW, Runddose, HFT-Durchgangsdose, schwarz (RAL 9005), mit 2 Schraubdomen, Schraubennormabstand 50,8 mm (2'') für Rohrdimensionen 16 bis 25 bzw. 65 mm für Rohrdimension 32, mit Messingeinsätzen M 4, ohne Deckel, Runddose für Aufputzmontage mit 2Befestigungslaschen, Standard-Befestigungsschraubenabstand 50,8 mm (2'') für Rohrdurchmesser 20 mm, 25 mm oder 32 mm, mit Messingeinsätzen M 4, ohne Deckel