pagina iniziale

DIETZEL - DIE009379 Abzweigdose, A˜ 25 mm, Y-Form, A˜ 65x32

copiacopia
DIETZEL - DIE009379 Abzweigdose, A˜ 25 mm, Y-Form, A˜ 65x32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004251192

Codice prodotto

DIE009379

Cod. produttore

009379

Produttore

DIE

CB 3-Y WS, Runddose, Abzweigdose, Y-Form, weiß (RAL 9010), mit 2 Schraubdomen, Schraubennormabstand 50,8 mm (2'') für Rohrdimensionen 16 bis 25 bzw. 65 mm für Rohrdimension 32, mit Messingeinsätzen M 4, ohne Deckel, Runddose für Aufputzmontage mit 2 Befestigungslaschen, Standard-Befestigungsschraubenabstand 50,8 mm (2'') für Rohrdurchmesser 20 mm bis 25 mm, mit Messingeinsätzen M 4, ohne Deckel