pagina iniziale

DIETZEL - DIE009277 Durchgangsdose, A˜ 25 mm, A˜ 65x32 mm, w

copiacopia
DIETZEL - DIE009277 Durchgangsdose, A˜ 25 mm, A˜ 65x32 mm, w

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004249953

Codice prodotto

DIE009277

Cod. produttore

009277

Produttore

DIE

CB 2 WS, Runddose, Durchgangsdose, weiß (RAL 9010), mit 2 Schraubdomen, Schraubennormabstand 50,8 mm (2'') für Rohrdimensionen 16 bis 25 bzw. 65 mm für Rohrdimension 32, mit Messingeinsätzen M 4, ohne Deckel, Runddose für Aufputzmontage mit 2 Befestigungslaschen, Standard-Befestigungsschraubenabstand 50,8 mm (2'') für Rohrdurchmesser 20 mm bis 25 mm, mit Messingeinsätzen M 4, ohne Deckel