pagina iniziale

WEIDMULLER - SL 5.08HC/20/90F 3.2SN OR BX

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • tipo di connessione - connettore flessibile per circuiti stampati

  • esecuzione del connettore - connettore fissato

  • esecuzione del contatto - spina

  • numero di poli - 20

  • numero di serie di contatti a innesto - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248936427

Codice prodotto

WD1149210000

Cod. produttore

1149210000

Produttore

WEI1149210000

tipo di connessione:

connettore flessibile per circuiti stampati

esecuzione del connettore:

connettore fissato

esecuzione del contatto:

spina

numero di poli:

20

numero di serie di contatti a innesto:

1

dimensione modulare dei contatti:

5.08 mm

dimensione modulare dei collegamenti:

5.08 mm

angolo circuito stampato/contatto:

0°/180° (orizzontale)

corrente nominale In:

21 A

Tensione Nominale:

320 V

tensione impulsiva nominale:

4 kV

categoria di sovratensione:

II

grado di inquinamento:

2

materiale del rivestimento di contatto:

stagno

esecuzione del collegamento elettrico:

collegamento THR

lunghezza del pin:

3.2 mm

materiale del corpo isolante:

poliammide

colore dell\'apparecchio:

arancione

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

temperatura d’esercizio:

-50÷100 °C

tipo di fissaggio circuito stampato:

altri

tipo di fissaggio:

saldare

tipo di banderuolatura:

altri

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.