pagina iniziale

DIETZEL - DIE008954 Kreuzungsdose, A˜ 20 mm, A˜ 65x32 mm, sc

copiacopia
DIETZEL - DIE008954 Kreuzungsdose, A˜ 20 mm, A˜ 65x32 mm, sc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004251239

Codice prodotto

DIE008954

Cod. produttore

008954

Produttore

DIE

CB 4 SW, Runddose, Kreuzungsdose, schwarz (RAL 9005), mit 2 Schraubdomen, Schraubennormabstand 50,8 mm (2'') für Rohrdimensionen 16 bis 25 bzw. 65 mm für Rohrdimension 32, mit Messingeinsätzen M 4, ohne Deckel, Runddose für Aufputzmontage mit 2 Befestigungslaschen, Standard-Befestigungsschraubenabstand 50,8 mm (2'') für Rohrdurchmesser 20 mm bis 25 mm, mit Messingeinsätzen M 4, ohne Deckel