DIETZEL - DIE008886 PVC-Steckbogen, A 25 mm, 90A^, gesickt,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 25 mm
Superficie - Non trattato
Colore - Nero
Modello - A innesto
Confezione
1 PZ
EAN
9002579088862
Codice prodotto
DIE008886
Cod. produttore
008886
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
25 mm
Superficie:
Non trattato
Colore:
Nero
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
no
Con manicotto:
sì
Diametro:
25 mm
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Angolo di curvatura:
90 °
Superficie spazzolata:
no
A due elementi:
no
Con coperchio di ispezione:
no