pagina iniziale

DIETZEL - DIE006266 Falzklemme, M6x16 mm, drehbar, feuerverz

copiacopia
DIETZEL - DIE006266 Falzklemme, M6x16 mm, drehbar, feuerverz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Morsetto per lamiere

  • Adatto per conduttori di diametro - 8...8 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Campo di serraggio - 8...8 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579062664

Codice prodotto

DIE006266

Cod. produttore

006266

Produttore

DIE

Tipo di connettore:

Morsetto per lamiere

Adatto per conduttori di diametro:

8...8 mm

Materiale:

Acciaio

Campo di serraggio:

8...8 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa piatta