pagina iniziale

DIETZEL - DIE006244 Kreuzklemme, M8x25 mm, Klemmbereich flac

copiacopia
DIETZEL - DIE006244 Kreuzklemme, M8x25 mm, Klemmbereich flac

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connettore - Giunto a croce

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579062442

Codice prodotto

DIE006244

Cod. produttore

006244

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Tipo di connettore:

Giunto a croce

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale