DIETZEL - DIE005990 Metallschutzschlauch, A 13 mm, flexibel

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 13 mm
Diametro esterno - 17 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 13 mm
Confezione
1 M
EAN
9002579059909
Codice prodotto
DIE005990
Cod. produttore
005990
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
13 mm
Diametro esterno:
17 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
13 mm
Raggio di curvatura, statico:
51 mm
Colore:
Nero
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
PVC (Polivinilcloruro)
Resistenza alla compressione:
1250 N
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Peso:
0.175 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Non specificato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no