pagina iniziale

DIETZEL - DIE005985 Metallschutzschlauch, A˜ 7 mm, flexibel,

copiacopia
DIETZEL - DIE005985 Metallschutzschlauch, A˜ 7 mm, flexibel,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 7.1 mm

  • Diametro esterno - 9.9 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 7.1 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579059855

Codice prodotto

DIE005985

Cod. produttore

005985

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

7.1 mm

Diametro esterno:

9.9 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

7.1 mm

Raggio di curvatura, statico:

30 mm

Colore:

Nero

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

PVC (Polivinilcloruro)

Resistenza alla compressione:

1250 N

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Peso:

0.075 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Non specificato

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no