pagina iniziale

DIETZEL - DIE005928 Metallschutzschlauch, A˜ 40 mm, flexibel

copiacopia
DIETZEL - DIE005928 Metallschutzschlauch, A˜ 40 mm, flexibel

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 40 mm

  • Diametro esterno - 45 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Diametro nominale - 40 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579059282

Codice prodotto

DIE005928

Cod. produttore

005928

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

40 mm

Diametro esterno:

45 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro nominale:

40 mm

Raggio di curvatura, statico:

110 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Peso:

0.56 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Non specificato

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no