DIETZEL - DIE005911 Metallschutzschlauch, A 23 mm, flexibel

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Diametro interno - 23 mm 
- Diametro esterno - 27 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP40 
- Diametro nominale - 23 mm 
Confezione
- 1 M 
EAN
9002579059114
Codice prodotto
DIE005911
Cod. produttore
005911
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
23 mm
Diametro esterno:
27 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Diametro nominale:
23 mm
Raggio di curvatura, statico:
67 mm
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Peso:
0.32 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Non specificato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no


