DIETZEL - DIE005902 Metallschutzschlauch, A 14 mm, flexibel

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 13.5 mm
Diametro esterno - 17 mm
Grado di protezione (IP) - IP40
Diametro nominale - 13.5 mm
Confezione
1 M
EAN
9002579059022
Codice prodotto
DIE005902
Cod. produttore
005902
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
13.5 mm
Diametro esterno:
17 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Diametro nominale:
13.5 mm
Raggio di curvatura, statico:
40 mm
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Peso:
0.135 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Non specificato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no


