pagina iniziale

DIETZEL - DIE004983 AbzweigstA1/4ck, 16x25 mm, eckig, rechts

copiacopia
DIETZEL - DIE004983 AbzweigstA1/4ck, 16x25 mm, eckig, rechts

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del condotto - 16 mm

  • Larghezza del canale - 25 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579049832

Codice prodotto

DIE004983

Cod. produttore

004983

Produttore

DIE

Altezza del condotto:

16 mm

Larghezza del canale:

25 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Autoestinguente:

Numero RAL:

9010

Pellicola di protezione:

no