DIETZEL - DIE004982 AbzweigstA1/4ck, 16x25 mm, eckig, links,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del condotto - 16 mm
Larghezza del canale - 25 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
9002579049825
Codice prodotto
DIE004982
Cod. produttore
004982
Produttore
DIE
Altezza del condotto:
16 mm
Larghezza del canale:
25 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Autoestinguente:
sì
Numero RAL:
9010
Pellicola di protezione:
no


