pagina iniziale

DIETZEL - DIE004055 Langwanne, fA1/4r A˜ 29-32 mm, 70 mm, se

copiacopia
DIETZEL - DIE004055 Langwanne, fA1/4r A˜ 29-32 mm, 70 mm, se

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Coppa lunga

  • Campo di serraggio - 29...32 mm

  • Adatto per cavi di diametro massimo - 32 mm

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918059291

Codice prodotto

DIE004055

Cod. produttore

004055

Produttore

DIE

Modello:

Coppa lunga

Campo di serraggio:

29...32 mm

Adatto per cavi di diametro massimo:

32 mm

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato