DIETZEL - DIE004042 Gegenwanne, fA1/4r A 121-150 mm, tauchf

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Controcoppa
Campo di serraggio - 121...150 mm
Adatto per cavi di diametro massimo - 150 mm
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4040918058812
Codice prodotto
DIE004042
Cod. produttore
004042
Produttore
DIE
Modello:
Controcoppa
Campo di serraggio:
121...150 mm
Adatto per cavi di diametro massimo:
150 mm
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato