DIETZEL - DIE004031 Gegenwanne, fA1/4r A 41-48 mm, PolyAthy

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Controcoppa
Campo di serraggio - 41...48 mm
Adatto per cavi di diametro massimo - 48 mm
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4040918058997
Codice prodotto
DIE004031
Cod. produttore
004031
Produttore
DIE
Modello:
Controcoppa
Campo di serraggio:
41...48 mm
Adatto per cavi di diametro massimo:
48 mm
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato


