DIETZEL - DIE003938 Kabelschelle, fA1/4r A 28-32 mm, Winkel

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio
Campo di serraggio - 28...32 mm
Metodo di montaggio - Profilo angolare
Numero massimo di cavi - 2
Materiale della vite - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
9002579039383
Codice prodotto
DIE003938
Cod. produttore
003938
Produttore
DIE
Materiale del collare:
Acciaio
Campo di serraggio:
28...32 mm
Metodo di montaggio:
Profilo angolare
Numero massimo di cavi:
2
Materiale della vite:
Acciaio
Superficie del collare:
Zincato a caldo
Per tubi con diametro metrico di:
32
Privo di alogeni:
sì
Superficie della vite:
Zincato elettroliticamente