DIETZEL - DIE002339 PVC-Baurohr, 110x2,2 mm, starr, N250, ei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Modello - Rigido
Diametro esterno - 110 mm
Forma - Esterno e interno liscio
Confezione
1 M
EAN
9002579023399
Codice prodotto
DIE002339
Cod. produttore
002339
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Modello:
Rigido
Diametro esterno:
110 mm
Forma:
Esterno e interno liscio
Diametro interno:
105.6 mm
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Superficie:
Non trattato
Superficie lucida:
no
Trasparente:
no


