pagina iniziale

DIETZEL - DIE002149 PVC-MastauffA1/4hrung A˜ 70 mm, grau, 3

copiacopia
DIETZEL - DIE002149 PVC-MastauffA1/4hrung A˜ 70 mm, grau, 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - A forma di tetto

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Larghezza - 115 mm

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579021494

Codice prodotto

DIE002149

Cod. produttore

002149

Produttore

DIE

Forma:

A forma di tetto

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

115 mm

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Grigio

Con iscrizione:

no