DIETZEL - DIE002127 PE-Kabelschutzrohr, A 75 mm, biegsam, m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Modello - Pieghevole
Diametro esterno - 75 mm
Forma - Esterno e interno liscio
Confezione
1 M
EAN
9002579021272
Codice prodotto
DIE002127
Cod. produttore
002127
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Modello:
Pieghevole
Diametro esterno:
75 mm
Forma:
Esterno e interno liscio
Diametro interno:
66 mm
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Superficie:
Non trattato
Superficie lucida:
no
Trasparente:
no