DIETZEL - DIE002124 PE-Kabelschutzrohr, A 40 mm, biegsam, m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Modello - Pieghevole
Diametro esterno - 40 mm
Forma - Esterno e interno liscio
Confezione
1 M
EAN
9002579021241
Codice prodotto
DIE002124
Cod. produttore
002124
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Modello:
Pieghevole
Diametro esterno:
40 mm
Forma:
Esterno e interno liscio
Diametro interno:
35.2 mm
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Superficie:
Non trattato
Superficie lucida:
no
Trasparente:
no


