DIETZEL - DIE002107 Kabelschutz-Verbindungsmuffe, schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Diametro interno - 66.5 mm
Colore - Nero
Diametro esterno - 70.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579021074
Codice prodotto
DIE002107
Cod. produttore
002107
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Diametro interno:
66.5 mm
Colore:
Nero
Diametro esterno:
70.1 mm
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Superficie lucida:
no