DIETZEL - DIE002005 PVC-Kabelschutz-Abergangsmuffe, A 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per diametro del tubo, grande - 110 mm
Per diametro del tubo, piccolo - 100 mm
Superficie - Non trattato
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 PZ
EAN
9002579020053
Codice prodotto
DIE002005
Cod. produttore
002005
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Per diametro del tubo, grande:
110 mm
Per diametro del tubo, piccolo:
100 mm
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Superficie lucida:
no
Privo di alogeni:
no


